ROLLRING 1/2X5/16 34 ZAEHNE/ 8B-34

Brammer Artikelnummer 1524694
Hersteller Ebert Kettenspanntechnik
Hersteller-Teilenummer 108 034 01
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Der Rollring ist ein innovativer, wartungsarmer Kettenspanner mit einfacher Montage.
  • Itemeannumber
    0673766021987
    Intrastat code
    40103900
    Print order code
    C0801060
    Brand item id
    10803401
    Anzahl der Zähne
    34
    DIN Klassifizierung
    DIN 8187
    ISO
    08B
    Metrische Teilung
    12.7 MM
    Pitch Imperial
    0.5
    Standardkette
    Europäische Bauart DIN 8187
    Wirkdurchmesser
    137.5 MM