ROLLRING 1/2X5/16 26 ZAEHNE/ 8B-26

Brammer Artikelnummer 553624
Hersteller Ebert Kettenspanntechnik
Hersteller-Teilenummer 108 026 01
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Der Rollring ist ein innovativer, wartungsarmer Kettenspanner mit einfacher Montage.
  • Itemeannumber
    0673766021925
    Intrastat code
    73151900
    Print order code
    C0801058
    Brand item id
    6101305
    Anzahl der Zähne
    26
    DIN Klassifizierung
    DIN 8187
    ISO
    08B
    Metrische Teilung
    12.7 MM
    Pitch Imperial
    0.5
    Standardkette
    Europäische Bauart DIN 8187
    Wirkdurchmesser
    102.1 MM