ROLLRING 8MMx3MM 30 ZAEHNE/05B-30

Brammer Artikelnummer 584179
Hersteller Ebert Kettenspanntechnik
Hersteller-Teilenummer 105 030 01
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Der Rollring ist ein innovativer, wartungsarmer Kettenspanner mit einfacher Montage.
  • Itemeannumber
    0673766021871
    Intrastat code
    40103900
    Print order code
    C0800692
    Brand item id
    6101300
    Anzahl der Zähne
    30
    DIN Klassifizierung
    DIN 8187
    ISO
    08A
    Metrische Teilung
    8 MM
    Pitch Imperial
    0.315
    Standardkette
    Europäische Bauart DIN 8187
    Wirkdurchmesser
    76.5 MM