Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Werkzeug / Messtechnik
Handwerkzeuge
Aufbewahrung
Koffer, Säcke und Kisten
Gürteltasche
9922.08 Gürteltasche L mit Clip
9922.08 Gürteltasche L mit Clip
Messer GüRTELTASCHE L MIT CLIP
Referenzen
martor:
992208
rubix:
1687647
ean:
4002632800306
Technische Zusammenfassung
Anzahl Fächer
1
Länge
215
mm
Höhe
68
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 9922.08 Gürteltasche L mit Clip
Messer GÜRTELTASCHE L MIT CLIP
Technische Informationen
Attribute
Anzahl Fächer
1
Länge
215
mm
Höhe
68
mm
Farbe
Schwarz
Tiefe
40
mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
19,75
€
exkl. MwSt.
/
Stück
23,50
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen