Lagergehäuse
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Achshöhe | 60 mm |
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Achshöhe | 60 mm |
Werkstoff | Grauguss |
Befestigungsabstand | 170 mm |
Höhe | 108 mm |
Länge | 205 mm |
Serie | SNL |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 85 mm |
Zolltarifcode | 84833032 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage