Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Fluidtechnik
Pneumatik
Pneumatikzubehör
Andere pneumatische Teile
Luftblaspistole
601581000 BP 200 Blaspistole
601581000 BP 200 Blaspistole
BP 200 Blaspistole
Referenzen
metabo:
601581000
rubix:
1531373
ean:
4007430246257
Technische Zusammenfassung
Anschlussdurchmesser (Zoll)
1/4
''
Durchsatz
0,35
m³/h
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 601581000 BP 200 Blaspistole
BP 200 Blaspistole
Technische Informationen
Attribute
Anschlussdurchmesser (Zoll)
1/4
''
Durchsatz
0,35
m³/h
Nenndruck
3/8
bar
Farbe
Grün
Zolltarifcode
84242000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
19,00
€
exkl. MwSt.
/
Stück
22,61
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen