Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Bearbeitung
Zubehör für Werkzeugmaschinen
Werkstückspannung
Standard-Mechanikelemente
Magnet - Standard-Mechanikelement
K0558.02 Flachtopfmagnet
K0558.02 Flachtopfmagnet
Magnete (Flachtopfmagnet)
Referenzen
kipp:
K0558.02
rubix:
144074
ean:
4059245170074
Technische Zusammenfassung
Kraft
55
N
Länge
9
mm
Form
rund flach
Alle Merkmale ansehen
Technisches Datenblatt
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : K0558.02 Flachtopfmagnet
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern AlNiCo. Ausführung: Gehäuse rot lackiert.Bestellbeispiel: 09096-01Hinweis: Geschirmtes System. Flachtopfmagnete werden bei geringem Platzbedarf zum Einbau in Vorrichtungen verwendet.Temperaturbereich: max. 450 °C.Auf Anfrage: Weitere Farben.
FLACHTOPF-MAGNET
Technische Informationen
Attribute
Kraft
55
N
Länge
9
mm
Form
rund flach
Werkstoff
Stahl
Durchmesser
29
mm
Zolltarifcode
85051100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
4,43
€
exkl. MwSt.
/
Stück
5,27
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Varianten ändern (3)