Produktdetails : 4X12X6 WA NIF FKM 80 Wellendichtring WA
Material: FPM.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
6 mm
Werkstoff
FKM
Ausführung
Aussenmantel gummiert (A)
Zolltarifcode
84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,89€exkl. MwSt.
/ Stück
15,34€inkl. MwSt.
Staffelpreise
0 und mehr
12,89€exkl. MwSt./ Stück
1 Stück
12,60€exkl. MwSt./ Stück
2 bis 4
12,92€exkl. MwSt./ Stück
5 bis 19
9,02€exkl. MwSt./ Stück
20 bis 49
7,12€exkl. MwSt./ Stück
50 bis 99
6,01€exkl. MwSt./ Stück
100 bis 199
5,73€exkl. MwSt./ Stück
200 bis 499
5,42€exkl. MwSt./ Stück
500 bis 999
4,67€exkl. MwSt./ Stück
1000 und mehr
4,29€exkl. MwSt./ Stück
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage