SL 20 ESD S1 W10 GR.48 Halbschuh SportLine-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe


Sicherheitshalbschuh SL 20 green 2.0 ESD

Referenzen
atlas:29300 S1 48
rubix:2708023
ean:4043692262017
SL 20 ESD S1 W10 GR.48 Halbschuh SportLine-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
Technische Zusammenfassung
EU Schuhgröße48
ModellNiedrig
FarbeSchwarz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SL 20 ESD S1 W10 GR.48 Halbschuh SportLine-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe


Für Arbeiten in warmer Umgebung
• Obermaterial mit Lüftungsschlitzen
• Atmungsaktiv, feuchtigkeits- und temperaturregulierend
• Funktionsfutter
• Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: 20 schwarz/grün, 40 schwarz/blau
• Schutzklasse: S1 SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Überall dort, wo Durchtrittsicherheit und Feuchtigkeit kein Thema ist
Größe 48

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße48
ModellNiedrig
FarbeSchwarz
HauptmaterialNubuk
SchutzklasseJa
WerkstoffNubuk
Sekundäre FarbeGrün
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,14 exkl. MwSt.
/ Paar
101,32 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage