Zylinderrollenlager
Innendurchmesser | 60 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Innendurchmesser | 60 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Lagerspiel | C3 |
Dichtung | Offen |
Serie | NUP3 |
Werkstoff | Stahl |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 160000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 173000 N |
Zolltarifcode | 84825000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage