Rillenkugellager
Innendurchmesser | 16,2 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 18,3 mm |
Innendurchmesser | 16,2 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 18,3 mm |
Lagerspiel | C5 |
Serie | 2..-XL-KRR |
Werkstoff | Stahl |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 4750 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9800 N |
Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
Zolltarifcode | 84821090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std