Spannsatz TOLLOK
Typ | TLK 110 |
---|
∙ Mittlere bis hohe Drehmomente
∙ Geringe radiale Einbaumaße
∙ Kurze Montagezeiten
∙ Sehr niedrige Flächenpressungen
Typ | TLK 110 |
---|---|
Wellendurchmesser | 15 mm |
Bohrungsdurchmesser | 15 mm |
Gesamtlänge mit Schrauben | 35 mm |
Gesamtlänge ohne Schrauben | 30 mm |
Anzugsdrehmoment für Schrauben | 10 N.m |
Anzahl Schrauben | 4 |
Schraube | M5 |
Axialkraft | 16 kN |
Flächenpressung Welle | 204 N/mm² |
Flächenpressung Nabe | 133 N/mm² |
Übertragbares Drehmoment | 120 N.m |
Außendurchmesser | 23 mm |
Ausführung | 110 |
Zentrierung | selbstzentrierend |
Zolltarifcode | 84836020 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std