Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Werkzeug / Messtechnik
Mess- / Kontrollwerkzeuge
Messschieber
Messschieber
Messschieber, digital
MIT-500-196-30 Messschieber digital 150mm/6 ABS AOS
MIT-500-196-30 Messschieber digital 150mm/6 ABS AOS
Messschieber, digital Mitutoyo
Referenzen
mitutoyo:
500-196-30
rubix:
1690928
ean:
4946368667751
Technische Zusammenfassung
Messumfang
0/150
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : MIT-500-196-30 Messschieber digital 150mm/6 ABS AOS
Pied à coulisse ABSOLUTE DIGIMATIC Messschieber 150mm
Technische Informationen
Attribute
Messumfang
0/150
mm
Auflösung
0,01
mm
Länge
233
mm
Länge der Backen
40
mm
Gewicht
168
g
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
118,98
€
exkl. MwSt.
/
Stück
141,59
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen