LGHP 2
Zusammensetzung | Mineral�l / Di-Polyharnstoff |
---|---|
Packung | 380ml Nachfüllsatz |
Nutzung | Elektromotoren; Industriegebl�se; Wasserpumpen; Kupplungsdrucklager; Senkrechte Welle; Ofenwagen und Walzen |
Zusammensetzung | Mineral�l / Di-Polyharnstoff |
---|---|
Packung | 380ml Nachfüllsatz |
Nutzung | Elektromotoren; Industriegebl�se; Wasserpumpen; Kupplungsdrucklager; Senkrechte Welle; Ofenwagen und Walzen |
Min. Temperatur | -40 °C |
Max. Temperatur | 150 °C |
Viskosität bei 40 °C | 96 mm²/s |
NLGI Klasse | 2-3 |
Nicht verfügbar