LGEP 2
Zusammensetzung | Lithium |
---|---|
Packung | 380ml Nachfüllsatz |
Nutzung | Geeignet f�r allgemeine Anwendungen, die rauen Bedingungen und Vibrationen ausgesetzt sind. |
Zusammensetzung | Lithium |
---|---|
Packung | 380ml Nachfüllsatz |
Nutzung | Geeignet f�r allgemeine Anwendungen, die rauen Bedingungen und Vibrationen ausgesetzt sind. |
Min. Temperatur | -20 °C |
Max. Temperatur | 110 °C |
Viskosität bei 40 °C | 200 mm²/s |
NLGI Klasse | 2 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std