Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Standortsuche
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Befestigung / Montage
Klebebänder und Schutzfolien
Klebebänder
Montagebänder
Bindeband
04591-00000-00 Tesa Kreuzfilament - 50mm x 50m - farblos
04591-00000-00 Tesa Kreuzfilament - 50mm x 50m - farblos
Bi-direktionales Filamentklebeband 4591
Referenzen
tesa:
4591 50M 50MM WHITE
rubix:
1174633
hersteller:
04591-00000-00
ean:
4042448210364
Technische Zusammenfassung
Breite
50
mm
Länge
50
m
Stärke
0,15
mm
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 04591-00000-00 Tesa Kreuzfilament - 50mm x 50m - farblos
Tesa Kreuzfilament - 50mm x 50m - farblos
Technische Informationen
Attribute
Breite
50
mm
Länge
50
m
Stärke
0,15
mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
7,97
€
exkl. MwSt.
/
Stück
9,48
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen