Kombinierte Nadel-Axial-Zylinderrollenlager
Innendurchmesser | 17 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 25 mm |
Innendurchmesser | 17 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 25 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | NKXR |
Werkstoff | Stahl |
Dichtung | Offen |
Zolltarifcode | 84828000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage