Kombinierte Nadel-Axial-Kugellager
Innendurchmesser | 17 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 31,2 mm |
Breite | 25 mm |
Innendurchmesser | 17 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 31,2 mm |
Breite | 25 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | NKX |
Werkstoff | Stahl |
Referenzdrehzahl | 8500 rpm |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Reihenanzahl | 1 |
Dichtung | Offen |
Zolltarifcode | 84828000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage