Kombinierte Nadel-Axial-Kugellager
Innendurchmesser | 10 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 25,2 mm |
Breite | 23 mm |
Innendurchmesser | 10 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 25,2 mm |
Breite | 23 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | NKX |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | TN |
Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Reihenanzahl | 1 |
Dichtung | Offen |
Zolltarifcode | 84828000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage