Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Bearbeitung
Schleifmittel
Angewandte Schleifmittel
Schleifräder
Lamellenrad
KM 613 60X30X6 K80 S KM 613 Schleifmopstifte 60 x 30 x 6 mm Korn 80
KM 613 60X30X6 K80 S KM 613 Schleifmopstifte 60 x 30 x 6 mm Korn 80
Lamellenrad KM 613
Referenzen
klingspor:
13052
rubix:
1014623
ean:
4014855015153
Technische Zusammenfassung
Außendurchmesser
60
mm
Länge
30
mm
Körnung
80
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : KM 613 60X30X6 K80 S KM 613 Schleifmopstifte 60 x 30 x 6 mm Korn 80
Kleinschleifmop MS KM613 LS309X 80 S 60x30x6
Stärken
Konstante Schnittleistung. Geeignet für schwer zugängliche Bereiche.
Technische Informationen
Attribute
Außendurchmesser
60
mm
Länge
30
mm
Körnung
80
Nutzung
Rostfreier Stahl/Universalmetall
Bohrungsdurchmesser
6
mm
Zolltarifcode
68051000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
5,83
€
exkl. MwSt.
/
Stück
6,94
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Varianten ändern (38)
PDF erzeugen