BS Lambda Kette
Kettenteilung | 9,525 mm |
---|---|
Profil | Duplex (2) |
ISO-Code | 06B-2 |
Kettenteilung | 9,525 mm |
---|---|
Profil | Duplex (2) |
ISO-Code | 06B-2 |
Kettenlänge | 5000 mm |
Bolzenlänge | 25,9 mm |
Kettenbolzen-Durchmesser | 3,28 mm |
Laschenhöhe | 8,2 mm |
Laschendicke | 1,3 mm |
Zolltarifcode | 73151190 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage