BS Lambda Kette
Kettenteilung | 9,525 mm |
---|---|
Profil | Simplex (1) |
ISO-Code | 06B-1 |
Kettenteilung | 9,525 mm |
---|---|
Profil | Simplex (1) |
ISO-Code | 06B-1 |
Rollendurchmesser | 6,35 mm |
Innere Breite min. | 5,72 mm |
Kettenlänge | 5000 mm |
Bolzenlänge | 7,7 mm |
Kettenbolzen-Durchmesser | 3,27 mm |
Laschenhöhe | 8,2 mm |
Laschendicke | 1,3 mm |
Bruchkraft min. | 9 kN |
Zolltarifcode | 73151190 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage