08B-2 Zweifach Edelstahl Rollenkette 10FT in Box
Kettenteilung | 12,7 mm |
---|---|
Profil | Duplex (2) |
ISO-Code | 08B-2 |
Kettenteilung | 12,7 mm |
---|---|
Profil | Duplex (2) |
ISO-Code | 08B-2 |
Rollendurchmesser | 8,51 mm |
Innere Breite min. | 7,75 mm |
Kettenlänge | 3048 mm |
Werkstoff | Edelstahl |
Bolzenlänge | 30,4 mm |
Kettenbolzen-Durchmesser | 4,45 mm |
Laschentyp | Geschweift |
Laschenhöhe | 11,7 mm |
Laschendicke | 1,55 mm |
Bruchkraft min. | 23,54 kN |
Zolltarifcode | 73151190 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage