08B-2 Zweifach Verbindungsglied - Lossitz Nr. 26
Kettenteilung | 12,7 mm |
---|---|
Profil | Simplex (1) |
ISO-Code | 08B-1 |
Kettenteilung | 12,7 mm |
---|---|
Profil | Simplex (1) |
ISO-Code | 08B-1 |
Rollendurchmesser | 8,51 mm |
Innere Breite min. | 7,75 mm |
Kettenlänge | 5000 mm |
Werkstoff | Stahl |
Bolzenlänge | 16,5 mm |
Kettenbolzen-Durchmesser | 4,45 mm |
Laschentyp | Geschweift |
Laschenhöhe | 11,7 mm |
Laschendicke | 1,55 mm |
Bruchkraft min. | 17,8 kN |
Zolltarifcode | 73151190 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage