CM10-2 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N GRUNDFOS

Brammer Artikelnummer 1695338
Hersteller Grundfos
Hersteller-Teilenummer 96806945
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • CM, CME, Horizontale, mehrstufige Kreiselpumpen. Technische Daten
    Durchfluss: max. 36 m3/h Förderhöhe: max. 130 m
    Medientemperatur: -30 °C to +120 °C
    Betriebsdruck: max. 16 bar.
    Anwendungen
    • Wasch- und Reinigungsmittel
    • Wasseraufbereitung
    • Temperatursteuerung
    • Druckerhöhungsanlagen
    Funktionen und Vorteile
    • Kompaktes Design
    • Modulbauweise
    • Sehr niedrigen Geräuschpegel bis zu 50 dB(A)
    Optionen
    • Maßgeschneiderte Produkte
    • Einbau oder stand-alone
    • Antriebe mit variabler Frequenz
  • Intrastat code
    84131900
    Print order code
    C6108362
    Brand item id
    96806945