BMP 8,2 R 22.0 KW 3X400 50/60 HZ GRUNDFOS

Brammer Artikelnummer 1695326
Hersteller Grundfos
Hersteller-Teilenummer 96126107
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • BMP Kolbenpumpen für flüssige Übertragung unter hohem Druck.
    Technische Daten
    Durchfluss: max. 10.2 m3/h
    Förderhöhe: max. 1630 m
    Medientemp.: 3 °C to +50 °C
    Betriebsdruck: max. 160 bar.
    Anwendungen
    • Reinigen / Waschen
    • Injizieren
    • Beschlagen
    • Verarbeitung
    • Entsalzung von Brack- und Meerwasser
    Funktionen und Vorteile
    • Hohe Effizienz
    • Kleine, leichte Pumpe
    • Erzeugt unbedeutend Pulsationen in der Druckleitung
    • Keine vorbeugende Wartung erforderlich
    • Lange Lebensdauer
    • Wenige Verschleißteile
    • Breite Drehzahlregelbereich
    • Extreme Rückführungs-Fähigkeit, ohne Überhitzung (bis zu 90 %)
    • Geschmiert durch das Fördermedium
    • Kompaktes Design
  • Intrastat code
    84131900
    Print order code
    C6108350
    Brand item id
    96126107