BM77- 3N 15KW 3X690V 50HZ GRUNDFOS

Brammer Artikelnummer 1695310
Hersteller Grundfos
Hersteller-Teilenummer 98390819
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • BM Druckmantelpumpen.

    Technische Daten
    Durchfluss: max. 260 m3/h
    Förderhöhe: max. 430 m
    Medientemp.: 0 °C to +40 °C
    Betriebsdruck: max. 80 bar.
    Anwendungen
    • Umkehrosmose-Anlagen
    • Wasserversorgungsanlagen
    • Wasseraufbereitungsanlagen
    • Industrieanlagen
    Funktionen und Vorteile
    • Verschiedene Material-Versionen
    • Niedriger Geräuschpegel
    • Einfache Installation
    • Modularer Aufbau
    • Kompaktes Design
    • Leckagefrei
    • In-line.
  • Intrastat code
    84131900
    Print order code
    C6108334
    Brand item id
    98390819