3236000901 ISOLIERUNG IN-H 76/110/112

Brammer Artikelnummer 1860936
Hersteller ALFA LAVAL
Hersteller-Teilenummer 3236000901
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
    • Gedichtete Plattenwärmeübertrager, GPHE, bieten volle Flexibilität um die Anforderung an jegliche Art der Ölkühlung zu erfüllen. In großen HPU- Systemen können sie "Off-Line" im Kühlkreis installiert werden. Für Anwendungen mit aggressiven Medien, wie Meerwasser, kann Alfa Laval GPHEs mit korrosionsbeständigen Plattenmaterial zur Verfügung stellen. Ein andere Option sind doppelwandige Platten um Kontamination zu verhindern.

    Anwendungen:
    • geeignet für Hydraulik- und Schmierölsysteme für kleine und hohe Volumenstromanforderung, kombiniert mit der Forderung nach einem geringen Druckverlust.

    • Kälteleistungen bei bis zu 25 bar (435 psig) und Temperaturen bis zu 180 °C (482 °F).

    Kühlmedium:
    • reines Wasser, Meerwasser, Kühlturmwasser oder jedes andere Kühlfluid.
  • Intrastat code
    84199085
    Print order code
    C6107494
    Brand item id
    3236000901
    Abmessungen L x B x H (mm)
    160 x 240 x 670
    Isolierungsklasse
    CB110-30 + AN76
    Nettogewicht
    1.3 KG