ALFANOVA 14-40H ALFALAVAL PLATTENWAERMETAUSCHER

Brammer Artikelnummer 1681457
Hersteller ALFA LAVAL
Hersteller-Teilenummer AlfaNova 14-40H (A21,A21)
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
    • Fusionsgeschweißte Plattenwärmeübertrager, AlfaNova-Reihe, hergestellt aus 100% Edelstahl, minimiert das Risiko von Korrosion und damit eignet sich dieser hocheffiziente Wärmeübertrager für Ölanwendungen mit gefährlichen Stoffen, wo Kupfer keine Option ist.

    Anwendungen:
    • AlfaNova ist eine effiziente Lösung für industrielle Ölkühlung, bei der das Kühlmedium und/oder das Öl korrosiv ist.

    • Kälteleistungen bei bis zu 25 bar (435 psig) und Temperauren bis zu 550 °C (842 °F).

    Kühlmedium:
    • reines Wasser, Ethylenglykol oder demineralisiertes Wasser.
  • Intrastat code
    84136020
    Print order code
    C6107390
    Brand item id
    3287050664
    Abmessungen L x B x H (mm)
    131 x 77 x 207
    Anschluss S 1/ S 2
    G3/4 BSPP
    Anschluss S 3/ S 4
    G3/4 BSPP
    Berechnungsdruck
    21 bar @ 175°C
    Nettogewicht
    3.4 KG
    Temperatur (max)
    550°C