Chemikalienschutzhandschuh UltraNeo 407
Größe | 10 |
---|---|
Länge | 360 mm |
Stärke | 0,75 mm |
Chemikalienschutzwert | ABCJLMNS |
Hauptmaterial | Neopren |
Lebensmittelkontakt | Nein |
Schutzklasse | Nein |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Neopren |
Zolltarifcode | 40151900 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage