Chemikaliens.handschuh Butoflex 651 schwarz
Größe | 7 |
---|---|
Länge | 350 mm |
Stärke | 0,5 mm |
Chemikalienschutzwert | ABCILMNOS |
Hauptmaterial | Andere |
Lebensmittelkontakt | Nein |
Schutzklasse | Nein |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Butyl |
Zolltarifcode | 40151900 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage