Chemikalienschutzhandschuh Butoflex 650
Größe | 11 |
---|---|
Länge | 350 mm |
Stärke | 1,5 mm |
Chemikalienschutzwert | ABCILMNOS |
Hauptmaterial | Andere |
Lebensmittelkontakt | Nein |
Schutzklasse | Nein |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Butyl |
Zolltarifcode | 61161020 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std