KAPSELGEHÖRSCHUTZ X3 A, ROT, SNR 32 PP30410003, Helmbefestigung X3P3E


KAPSELGEHÖRSCHUTZ X3 A, ROT, SNR 32 PP30410003, Helmbefestigung X3P3E

Referenzen
3m:X3P3E
rubix:1530711
hersteller:7000103992
ean:04046719695508
KAPSELGEHÖRSCHUTZ X3 A, ROT, SNR 32 PP30410003, Helmbefestigung X3P3E
Technische Zusammenfassung
Globaler Dämmwert SNR32 dB
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KAPSELGEHÖRSCHUTZ X3 A, ROT, SNR 32 PP30410003, Helmbefestigung X3P3E


Verwenden Sie für einen leistungsstarken Gehörschutz gegen mäßige bis hohe Geräuschpegel den 3M™ PELTOR™ X3 Kapselgehörschützer. Unsere X3 Kapselgehörschützer sind rot farbcodiert, sodass sie in Umgebungen mit höherer Lärmbelastung einfach erkannt werden können. Damit wird sichergestellt, dass Sie die richtige Schutzstufe aus dem Sortiment der X-Serie auswählen. Unser Kapselgehörschutz kombiniert die weithin bekannte Erfahrung von 3M bei Gehörschutzprodukten mit fortschrittlicher Technologie und enthält einen speziell entwickelten Abstandshalter, der die Geräuschdämmung ohne übermäßiges Volumen und Gewicht verbessert. Leichte Ohrkapseln mit maximalem Platz, um die Entstehung von Hitze und Feuchtigkeit zu reduzieren. Die Ausführung mit Kopfbügel weist ein elektrisch isoliertes Design mit Doppelkopfbügeln auf, das den Wärmestau auf dem Kopf reduziert. Der mit Kunststoff beschichtete Edelstahldraht macht den Kopfbügel zum robustesten, den 3M zu bieten hat. Er ist sowohl stark als auch bequem, da der flache, breite Kopfbügel eine weiche Kunststoffbeschichtung hat, die einen stabilen Druck auf den Kopf ausübt. Kein freiliegendes Metall bedeutet, dass das Produkt „dielektrisch“ ist und einen elektrischen Widerstand für Anwendungen mit Funken- oder Ladungsgefahr bietet. Sorgfältig geformte Schieber sorgen dafür, dass sich der Kapselgehörschutz am Kopf leicht einstellen lässt. Breite, weiche Schaumstoff-Dämmkissen sorgen dafür, dass sich die Mitarbeiter wohl fühlen, während die schmalen Kapseln eine verbesserte Kompatibilität mit anderen Sicherheitsausrüstungen bieten. Die Ausführung mit Helmbefestigung stellt ein Produkt dar, das die Anforderungen und Präferenzen jedes individuellen Anwenders erfüllt. Sie ist als P5 mit der selben dielektrischen Leistung wie das Kopfbügel-Modell verfügbar. Wenn die Anwendung jedoch keine elektrische Isolierung erfordern sollte, kann auch die Ausführung P3 mit Helmbefestigung und Nackenbügel als Alternative dienen. Die Polster und Schaumstoff-Einlagen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich.
3M™ PELTOR™ X3 Kapselgehörschützer beinhalten einen speziellen Abstandhalter, um Schutz gegen moderate bis hohe Lärmpegel zu bieten, ohne dass der Gehörschutz dadurch sperrig oder zu schwer wird. Mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich. Die Ausführung mit Kopfbügel verfügt über einen elektrisch isolierten Doppelkopfbügel, der den Wärmestau auf dem Kopf reduziert. Je nach Präferenzen des Anwenders oder den Anwendungsanforderungen sind die Ausführungen mit Helmbefestigung entweder dielektrisch elektrisch isoliert oder verfügen über robuste Metallarme.

Stärken

Dämmt je nach Modell Geräuschpegel um 32–33 dB. Nach EN 352:2020 geprüft.;Verfügbar als elektrisch isolierte und resistente oder „dielektrische“ Ausführung als Kopfbügel-Modell A und Modell mit Helmbefestigung P5;Leicht erkennbare Schutzstufe durch Farbcodierung;Der speziell entwickelte Abstandshalter verbessert die Leistung, ohne dass zu viel Volumen oder Gewicht hinzugefügt wird;Die von 3M entwickelte Schaumstofftechnologie sorgt bei den Ohrpolstern für eine wirksame akustische Abdichtung und eine zuverlässige Schutzwirkung;Doppelkopfbügel-Design zur Wärmeableitung und internes Edelstahl-Design, das über einen Zeitraum von 8 Stunden einen konstanten Druck und eine bequeme Passform sicherstellt;Das Design optimiert Gewichtsverteilung und Gleichgewicht und sorgt so für außergewöhnlichen Tragekomfort;Starre, hochstabile und schlagfeste Kapseln aus ABS-Kunststoff;Weiche äußere Beschichtung aus thermoplastischem Polyurethan (TPU) zum Schutz vor Stößen und Abrieb

Anwendungen

Zum Schutz vor Lärm in der Frostindustrie, der Schwerindustrie, am Flughäfen usw.

Technische Informationen


Attribute
Globaler Dämmwert SNR32 dB
Gewicht363,8 g
FarbeSchwarz
Sekundäre FarbeRot
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
335,60 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
399,36 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std