Spannsatz TOLLOK
Typ | TLK 110 |
---|
∙ Mittlere bis hohe Drehmomente
∙ Geringe radiale Einbaumaße
∙ Kurze Montagezeiten
∙ Sehr niedrige Flächenpressungen
Typ | TLK 110 |
---|---|
Wellendurchmesser | 32 mm |
Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
Gesamtlänge mit Schrauben | 51 mm |
Gesamtlänge ohne Schrauben | 45 mm |
Anzugsdrehmoment für Schrauben | 17 N.m |
Anzahl Schrauben | 8 |
Schraube | M6 |
Axialkraft | 45 kN |
Flächenpressung Welle | 151 N/mm² |
Flächenpressung Nabe | 112 N/mm² |
Übertragbares Drehmoment | 720 N.m |
Außendurchmesser | 43 mm |
Ausführung | 110 |
Zentrierung | selbstzentrierend |
Zolltarifcode | 84836020 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std