Spannsatz TOLLOK
Typ | TLK 500 |
---|
∙ Mittlere bis hohe Drehmomente
∙ Kleine Schraubenanzahl
∙ Einfache Montage
Typ | TLK 500 |
---|---|
Wellendurchmesser | 24 mm |
Bohrungsdurchmesser | 24 mm |
Gesamtlänge mit Schrauben | 66 mm |
Gesamtlänge ohne Schrauben | 60 mm |
Anzugsdrehmoment für Schrauben | 17 N.m |
Anzahl Schrauben | 4 |
Schraube | M6 |
Axialkraft | 24 kN |
Übertragbares Drehmoment | 290 N.m |
Außendurchmesser | 55 mm |
Ausführung | Standardausführung |
Zentrierung | starre Kupplung |
Zolltarifcode | 84836020 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage