Spannsatz TOLLOK
Typ | TLK 500 |
---|
∙ Mittlere bis hohe Drehmomente
∙ Kleine Schraubenanzahl
∙ Einfache Montage
Typ | TLK 500 |
---|---|
Wellendurchmesser | 42 mm |
Bohrungsdurchmesser | 42 mm |
Gesamtlänge mit Schrauben | 83 mm |
Gesamtlänge ohne Schrauben | 75 mm |
Anzugsdrehmoment für Schrauben | 41 N.m |
Anzahl Schrauben | 6 |
Schraube | M8 |
Axialkraft | 67 kN |
Übertragbares Drehmoment | 1400 N.m |
Außendurchmesser | 90 mm |
Ausführung | Standardausführung |
Zentrierung | starre Kupplung |
Zolltarifcode | 84836020 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std