Spannsatz TOLLOK
Typ | TLK 110 |
---|
∙ Mittlere bis hohe Drehmomente
∙ Geringe radiale Einbaumaße
∙ Kurze Montagezeiten
∙ Sehr niedrige Flächenpressungen
Typ | TLK 110 |
---|---|
Wellendurchmesser | 55 mm |
Bohrungsdurchmesser | 55 mm |
Gesamtlänge mit Schrauben | 83 mm |
Gesamtlänge ohne Schrauben | 75 mm |
Anzugsdrehmoment für Schrauben | 41 N.m |
Anzahl Schrauben | 10 |
Schraube | M8 |
Axialkraft | 105 kN |
Flächenpressung Welle | 101 N/mm² |
Flächenpressung Nabe | 79 N/mm² |
Übertragbares Drehmoment | 2850 N.m |
Außendurchmesser | 71 mm |
Ausführung | 110 |
Zentrierung | selbstzentrierend |
Zolltarifcode | 84836020 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std