Spannsatz TOLLOK
Typ | TLK 110 |
---|
∙ Mittlere bis hohe Drehmomente
∙ Geringe radiale Einbaumaße
∙ Kurze Montagezeiten
∙ Sehr niedrige Flächenpressungen
Typ | TLK 110 |
---|---|
Wellendurchmesser | 80 mm |
Bohrungsdurchmesser | 80 mm |
Gesamtlänge mit Schrauben | 106 mm |
Gesamtlänge ohne Schrauben | 96 mm |
Anzugsdrehmoment für Schrauben | 83 N.m |
Anzahl Schrauben | 12 |
Schraube | M10 |
Axialkraft | 200 kN |
Flächenpressung Welle | 102 N/mm² |
Flächenpressung Nabe | 82 N/mm² |
Übertragbares Drehmoment | 8000 N.m |
Außendurchmesser | 100 mm |
Ausführung | 110 |
Zentrierung | selbstzentrierend |
Zolltarifcode | 84836020 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage