Spannsatz TOLLOK
Typ | TLK 130 |
---|
∙ Hohe Drehmomente
∙ Kurze Montagezeiten
∙ Kostengünstige Anwendung
Kontaktflächen von Welle und Nabe reinigen und leicht einölen. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Spannschrauben über Kreuz gleichmäßig auf das angegebene Anziehdrehmoment in mehreren Stufen mittels Drehmomentschlüssel anziehen. Kontrolle des Anziehdrehmoments aller Spannschrauben in der Reihenfolge ihrer Anordnung.
Vorsicht: Kein Öl mit Molybdändisulfid oder Hochdruckzusätzen und kein Fett verwenden, die den Reibungskoeffizienten erheblich reduzieren.
Typ | TLK 130 |
---|---|
Wellendurchmesser | 20 mm |
Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
Gesamtlänge mit Schrauben | 47 mm |
Gesamtlänge ohne Schrauben | 41 mm |
Anzugsdrehmoment für Schrauben | 17 N.m |
Anzahl Schrauben | 6 |
Schraube | M6 |
Axialkraft | 55 kN |
Flächenpressung Welle | 279 N/mm² |
Flächenpressung Nabe | 119 N/mm² |
Übertragbares Drehmoment | 540 N.m |
Außendurchmesser | 47 mm |
Ausführung | 130 |
Zentrierung | selbstzentrierend |
Zolltarifcode | 84836020 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage