N 414 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig SKF


Rollenlager

Referenzen
skf:N 414
rubix:689764
hersteller:12644
ean:7316577110336
N 414 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite42 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : N 414 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig SKF


SKF fertigt Zylinderrollenlager in vielen Ausführungen, Maßreihen und Größen. Die hauptsächlichen Konstruktionsunterschiede zwischen den in diesem Abschnitt vorgestellten Lagern sind: - die Anzahl der Rollenreihen (eine, zwei oder vier) - die Art des Käfigs (mit, ohne oder mit einer Sonderausführung) - Lager mit Käfig lassen hohe Belastungen, hohe Drehzahlen und hohe Beschleunigungen zu. - Vollrollige Lager (Lager ohne Käfig) sind aufgrund der vielen Rollen sehr hoch belastbar, lassen aber nur moderate Drehzahlen zu. - SKF Hochleistungs-Zylinderrollenlager weisen die hohe Belastbarkeit von vollrolligen Lagern auf, lassen aber die bei Lagern mit Käfig möglichen hohen Drehzahlen zu. - die Anzahl und Anordnung der festen Borde/der Führungsborde am Innen- und Außenring
Zylinderrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, nicht abgedichtet, Messingkäfig.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite42 mm
LagerspielCN
DichtungOffen
SerieN4
WerkstoffStahl
Referenzdrehzahl4300 rpm
Grenzdrehzahl5000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r240000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr229000 N
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
944,66 exkl. MwSt.
/ Stück
1.124,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage