Spannsatz TOLLOK
Typ | TLK 450 |
---|
∙ Sehr hohe Drehmomente
∙ Fähigkeit, Biegemomente zu ertragen
Typ | TLK 450 |
---|---|
Wellendurchmesser | 80 mm |
Bohrungsdurchmesser | 80 mm |
Gesamtlänge mit Schrauben | 88 mm |
Gesamtlänge ohne Schrauben | 78 mm |
Anzugsdrehmoment für Schrauben | 83 N.m |
Anzahl Schrauben | 12 |
Schraube | M10 |
Axialkraft | 396 kN |
Flächenpressung Welle | 188 N/mm² |
Flächenpressung Nabe | 125 N/mm² |
Übertragbares Drehmoment | 15800 N.m |
Außendurchmesser | 120 mm |
Ausführung | 450 |
Zentrierung | selbstzentrierend |
Zolltarifcode | 84836020 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage