SKF SHT-Buchse
Ausführung | mechanisch |
---|---|
Übertragbares Drehmoment | 1280 N.m |
Typ | Klemmbuchse |
Ausführung | mechanisch |
---|---|
Übertragbares Drehmoment | 1280 N.m |
Typ | Klemmbuchse |
Werkstoff | Stahl |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Zolltarifcode | 84831095 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage