Pendelkugellager
Innendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Innendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Dichtung | Offen |
Lagerspiel | C3 |
Serie | 12E |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | TN9 |
Referenzdrehzahl | 24000 rpm |
Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
Zolltarifcode | 84821090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std