GN300-45-M6-20-OS Klemmhebel verstellbar mit Schraube orange


Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Gewindestift Stahl

Referenzen
ganter:GN 300-45-M6-20-OS
rubix:91218
hersteller:300-45-M6-20-OS
ean:4045525820562
GN300-45-M6-20-OS Klemmhebel verstellbar mit Schraube orange
Technische Zusammenfassung
Drahtdurchmesser45 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN300-45-M6-20-OS Klemmhebel verstellbar mit Schraube orange


Verstellbare Klemmhebel GN 300 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim "Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Drahtdurchmesser45 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge20 mm
Höhe34 mm
Zolltarifcode84879090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,76 exkl. MwSt.
/ Stück
4,47 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std