NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser | 104 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 127 mm |
Breite | 75 mm |
Innendurchmesser | 104 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 127 mm |
Breite | 75 mm |
Werkstoff | Stahl,verzinkt |
Zolltarifcode | 73269098 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage