Augenschraube mit langem Gewinde
Gewindedurchmesser | 8 mm |
---|---|
Länge | 100 mm |
Material/Verarbeitung | Stahl |
Gewindedurchmesser | 8 mm |
---|---|
Länge | 100 mm |
Material/Verarbeitung | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5,8 |
Zolltarifcode | 73181900 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage