Pendelkugellager 112
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 52 mm |
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 52 mm |
Dichtung | Offen |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | TN |
Zolltarifcode | 84821090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage