Klemmkörperfreilauf STIEBER
Innendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 47 mm |
Innendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 47 mm |
Serie | 62 |
Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
Gesamtbreite Lager | 19 mm |
Zul. Drehmoment | 50 N.m |
Zolltarifcode | 84836080 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std