GN000.3-60-0004.0-L Stellungsanzeiger Pendelsystem Elesa


Stellungsanzeiger, Pendelsystem, digital-analog

Referenzen
ganter:GN 000.3-60-0004.0-L
rubix:575567
hersteller:000.3-60-0004.0-L
ean:4045525565654
GN000.3-60-0004.0-L Stellungsanzeiger Pendelsystem Elesa
Technische Zusammenfassung
Drahtdurchmesser60 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN000.3-60-0004.0-L Stellungsanzeiger Pendelsystem Elesa


Stellungsanzeiger GN 000.3 sind zum Einbau in verschiedene Bedienelemente vorgesehen. Hervorstechende Merkmale dieser Stellungsanzeiger sind: Gehäuse, Zeigerwelle und Sichtscheibe sind aus einem Stück gefertigt bzw. durch Ultraschall verschweißt; damit sind Stellungsanzeiger absolut dicht, spritzwassergeschützt und korrosionsfest (Schutzart IP 67). Das Pendelsystem ist kugelgelagert für eine präzise Anzeige, verwendbar auch bei bis 60° geneigten Spindeln. Die Ziffern des Zählwerkes sind gut leserlich gestaltet, die Dezimalstellen sind rot abgesetzt. Einer Umdrehung des roten Zeigers entspricht eine Spindelumdrehung. Dadurch wird ein sehr genaues und in Verbindung mit der Digitalanzeige des Zählwerks auch sehr einfaches Ablesen der Position ermöglicht.

Technische Informationen


Attribute
Drahtdurchmesser60 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Zolltarifcode90318080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,99 exkl. MwSt.
/ Stück
114,23 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage