BOS-06019B2904 Akku-Universalschere GUS 12,0 V-LI m. 2x2,0 Ah Li-Ion Akku


GUS 10,8 V-LI

Referenzen
bosch:GUS 12V-300
rubix:1608388
hersteller:06019B2904
ean:3165140730785
BOS-06019B2904 Akku-Universalschere GUS 12,0 V-LI m. 2x2,0 Ah Li-Ion Akku
Technische Zusammenfassung
Schnitttakt3600 rpm
Schnittleistung300 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BOS-06019B2904 Akku-Universalschere GUS 12,0 V-LI m. 2x2,0 Ah Li-Ion Akku


Akku-Universalschere GUS 12V-300, Die GUS 12V-300 Professional Universalscheren bieten eine schnelle Lösung für professionelle Anwendungen. Die selbstschärfende Multimaterialklinge ermöglicht vielseitige Anwendungen. Darüber hinaus ist ein schneller Arbeitsfortschritt durch die hohe Leerlaufdrehzahl der Scheren und ein gutes Umdrehungsverhältnis in weichen und flexiblen Materialien möglich. Der leistungsstarke Aufbau ermöglicht zudem eine hohe Schnittleistung von bis zu 150 m pro Ah-Akkuladung. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Schneiden von PVC, Teppich, Pappe, Leder und Stoffen. Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System). Die GUS 12V-300 Professional verfügt auch über eine Selbstschärfefunktion und einen Li-Ion-Akku. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3); 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät (1 600 A00 2W3); 1/2 L-BOXX-Einlage Ladegerät (1 600 A00 2VN); 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)
Akku-Universalschere GUS 12V-300, mit 2 x 2.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX

Technische Informationen


Attribute
Schnitttakt3600 rpm
Schnittleistung300 mm
Länge320 mm
Zolltarifcode84672920
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
274,05 exkl. MwSt.
/ Stück
326,12 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar